EATON - Virtakisko - GVK-16/3P-3TE

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virtakisko - GVK-16/3P-3TE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010653035152

Sähkönumero

3206945

Toimittajan tuotenumero

501071

Tukkuerä

1

GVK haarukkakisko, 3-vaiheinen.; L1 - L2 - L3; lyhennetty versio; päätykappaleet eivät sisälly; 1 metri, 16 mm²

Virtakisko minikatkaisijoille, vikavirtakatkaisijoille ja johdonsuojakatkaisijoille. Esiasennetut päätykappaleet (voidaan tilata myös erikseen), voidaan leikata pituuteen, RAL 7035 väri, halogeeniton (DIN EN) 60754-1), paloluokka V2, testaus VDE:llä (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06), PC-ABS-eristysmateriaali ja PP-kosketussuojamateriaali, häiriölujuus 36 kV/mm ja ylijänniteluokka III