EATON - Virtakisko - ZV-ADP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Leveys - 28.6 mm
Malli / Tyyppi - pitkittäinen kansi
Syvyys - 22 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082639587
Sähkönumero
3206934
Toimittajan tuotenumero
263958
Tukkuerä
1
Pituus:
1000 mm
Leveys:
28.6 mm
Malli / Tyyppi:
pitkittäinen kansi
Syvyys:
22 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
Z-profiili
Väri:
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kosketussuoja, 1m
Suojaprofiili virtakiskoille
Suojaprofiili virtakiskoille


