EATON - Virtakisko - ZV-AEK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6.5 mm
Leveys - 22 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 28.6 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082639594
Sähkönumero
3206935
Toimittajan tuotenumero
263959
Tukkuerä
1
Pituus:
6.5 mm
Leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
28.6 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
Z-profiili
Väri:
muu
Päätykappale
Päätykappale suojaprofiilille
Päätykappale suojaprofiilille


