EATON - Virtakisko - ZV-L2/L3-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 50 A
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 35 mm
Leveys - 12 mm
Korkeus - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
187 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082639440
Sähkönumero
3206931
Toimittajan tuotenumero
263944
Tukkuerä
10
Mitoitusvirta In:
50 A
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
35 mm
Leveys:
12 mm
Korkeus:
15 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Haarukkaliitin, L2/L3, 50A
L2/L3-haarukkaliitin virtakiskon kiinnitykseen
L2/L3-haarukkaliitin virtakiskon kiinnitykseen


