EATON - Virtakiskon päätykappale - BB-EV-EC/N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 24 mm
Leveys - 9 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 6 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081653706
Sähkönumero
3206668
Toimittajan tuotenumero
168879
Tukkuerä
40
Pituus:
24 mm
Leveys:
9 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
6 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
muu
Päätykappale, 1-vaihe, sininen


