EATON - Virtalähde schuko pinta an.mod - CMMZ-00/12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - muu
Syöttölinjojen määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - muu
Enimmäislähtövirta - 0.25 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081103201
Sähkönumero
2813893
Toimittajan tuotenumero
110772
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
muu
Syöttölinjojen määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Enimmäislähtövirta:
0.25 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
LED-indikoinnilla:
ei
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
0
Toisiojännite:
24 V
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


