EATON - Virtamuuntaja, Ø=17mm - HF3A 100/1 A 1,5 VA lk 0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 17 mm
Ensiönimellisvirta - 100 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 1.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
5703498700272
Sähkönumero
6710726
Toimittajan tuotenumero
741B0033
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
17 mm
Ensiönimellisvirta:
100 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
1.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti


