Etusivu

EATON - Virtamuuntaja, Ø=17mm - HF3A 200/1 A 2,5 VA lk 0.5

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 17 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 2.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703498700296

Sähkönumero

6710728

Toimittajan tuotenumero

741B0035

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

17 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

2.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja, 200/1 A

Eaton T-sarjan virtamuuntajat

-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti