EATON - Virtamuuntaja, Ø=2 x 55mm - HF6 1200/5 A 7,5 VA lk 0.2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 55 mm
Ensiönimellisvirta - 1200 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 7.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703498701941
Sähkönumero
6710832
Toimittajan tuotenumero
741F0052
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
55 mm
Ensiönimellisvirta:
1200 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
7.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti


