Etusivu

EATON - Virtamuuntaja, Ø=23mm - HF3B 200/5 A 1 VA lk 0.5

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 23 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703498700128

Sähkönumero

6710711

Toimittajan tuotenumero

741B0018

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

23 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja, 200/5 A

Eaton T-sarjan virtamuuntajat

-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti