EATON - Virtamuuntaja, Ø=23mm - HF3B 300/1 A 2,5 VA lk 0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 23 mm
Ensiönimellisvirta - 300 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 2.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703498700319
Sähkönumero
6710730
Toimittajan tuotenumero
741B0037
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
23 mm
Ensiönimellisvirta:
300 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
2.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti


