EATON - Virtamuuntaja, Ø=28mm - HF4B 75/5 A 1 VA lk 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 28 mm
Ensiönimellisvirta - 75 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 23 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
5703498701071
Sähkönumero
6710762
Toimittajan tuotenumero
741C2059
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
28 mm
Ensiönimellisvirta:
75 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti




