EATON - Virtamuuntaja, Ø=39mm - HF5 1000/1 A 30 VA lk 0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 39 mm
Ensiönimellisvirta - 1000 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 30 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703498701651
Sähkönumero
6710802
Toimittajan tuotenumero
741E0032
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
39 mm
Ensiönimellisvirta:
1000 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
30 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti


