EATON - Virtamuuntaja, Ø=39mm - HF5. 1000/5 A 7,5 VA lk 0.2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 39 mm
Ensiönimellisvirta - 1000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 7.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703498701774
Sähkönumero
6710814
Toimittajan tuotenumero
741E0050
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
39 mm
Ensiönimellisvirta:
1000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
7.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti

EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


