Etusivu

EATON - Virtamuuntaja, Ø=65mm - HF7A 1000/1 A 15 VA lk 0.5

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 65 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1000 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 15 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703498702214

Sähkönumero

6710858

Toimittajan tuotenumero

741H0029

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

65 mm

Ensiönimellisvirta:

1000 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

15 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Virtamuuntaja, 1000/1 A

Eaton T-sarjan virtamuuntajat

-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti