Etusivu

EATON - Virtamuuntaja, Ø=65mm - HF7A 1250/5 A 10 VA lk 0.2S

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 65 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1250 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 10 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703498702337

Sähkönumero

6710869

Toimittajan tuotenumero

741H0058

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

65 mm

Ensiönimellisvirta:

1250 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

10 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Virtamuuntaja, 1250/5 A, 0.2S

Eaton T-sarjan virtamuuntajat

-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti