EATON - Virtamuuntaja, Ø=81mm - HF8A 2500/1 A 15 VA lk 0.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 81 mm
Ensiönimellisvirta - 2500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 15 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703498702504
Sähkönumero
6710885
Toimittajan tuotenumero
741K0022
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
81 mm
Ensiönimellisvirta:
2500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
15 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti