EATON - Yhdistelmäkatkaisija - PKNM-25/1N/B/003-A 25A B 30mA

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Yhdistelmäkatkaisija - PKNM-25/1N/B/003-A 25A B 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015082362690

Sähkönumero

3271407

Toimittajan tuotenumero

236269

Tukkuerä

1

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

25 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

0 kA

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

10 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

10 kA

Lukitsin:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Taajuus:

50 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PKNM-25/1N/B/003-A, 25A B 30mA

Yhdistelmäkatkaisijat PKNM, DC- pulssivirran tunnistava, 1+N
2-nap. A-tyyppi, pakkasen kesto -25oC

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan