EATON - Yhdyskappale - PKZM0-XDM12-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suora virtapiiri
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3731182
Toimittajan tuotenumero
199463
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suora virtapiiri
Napojen lukumäärä:
3
PKZM0-XDM12-PI, johdotussarja suorakäynnistimelle push-in liitännällä
Johdotussarja suorakäynnistimille push-in liitännällä. Soveltuu käytettäväksi PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM7…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM9…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM12…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM15…-PI sarjojen kanssa.
Johdotussarja suorakäynnistimille push-in liitännällä. Soveltuu käytettäväksi PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM7…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM9…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM12…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM15…-PI sarjojen kanssa.


