EATON - Yhdyskappale - PKZM0-XDM32M-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suora virtapiiri
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3731181
Toimittajan tuotenumero
199462
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suora virtapiiri
Napojen lukumäärä:
3
PKZM0-XDM32M-PI, suorakäynnistinkiskosto push-in liitännällä
Suorakäynnistinjohdotussarja push-in liitännällä. Soveltuu käytettäväksi PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM7…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM8…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM9…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM11…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM12…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM14…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM15…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM17…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM25…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM32…-PI -sarjojen kanssa.
Suorakäynnistinjohdotussarja push-in liitännällä. Soveltuu käytettäväksi PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM7…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM8…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM9…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM11…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM12…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM14…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM15…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM17…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM25…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM32…-PI -sarjojen kanssa.


