EATON - Yhdyskappale - PKZM0-XRM12-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suunnanvaihtokytkentä
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3731183
Toimittajan tuotenumero
199464
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suunnanvaihtokytkentä
Napojen lukumäärä:
3
PKZM0-XRM12-PI, Johdotussarja suunnanvaihtokäynnistimille push-in liitännällä.
Johdotussarja pehmokäynnistimille push-in liitännällä. Soveltuu käytettäväksi PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + 2 x DILM7-01…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + 2 x DILM9-01…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + 2 x DILM12-01…-PI -sarjojen kanssa.
Johdotussarja pehmokäynnistimille push-in liitännällä. Soveltuu käytettäväksi PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + 2 x DILM7-01…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + 2 x DILM9-01…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + 2 x DILM12-01…-PI -sarjojen kanssa.


