EATON - Yhdyskappale - PKZM0-XRM32-PI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suunnanvaihtokytkentä
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3731185
Toimittajan tuotenumero
199466
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suunnanvaihtokytkentä
Napojen lukumäärä:
3
PKZM0-XRM32-PI. Johdotussarja pehmokäynnistimille push-in liitännällä
Johdotussarja pehmokäynnistimille push-in liitännällä. Soveltuu käytettäväksi PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM8…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM11…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM14…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM17…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM25…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM32…-PI -sarjojen kanssa.
Johdotussarja pehmokäynnistimille push-in liitännällä. Soveltuu käytettäväksi PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM8…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM11…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM14…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM17…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM25…-PI PKZM0…-PI (-SPI32), PKE…-PI + DILM32…-PI -sarjojen kanssa.


