EATON - Ylijännitesuoja 6xSUKO+2xUSB - Eaton Protection Box 6 USB DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - muu
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 - 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 - 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340667213
Sähkönumero
8420311
Toimittajan tuotenumero
PB6UD
Tukkuerä
8
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Läpinäkyvä:
ei
Eaton Protection box on edullinen ja tehokas suoja kalliille ja herkille elektroniikkalaitteille. IEC 61643-11 standardin mukaiset Protection Box-tuotteet suojaavat laitteita jännitepiikeiltä, sähköhäiriöiltä ja salaman epäsuorilta vaikutuksilta. Suojaa: tietokoneet, oheislaitteet, multimedialaitteet, TV- ja Hi-Fi-laitteet helposti ja luotettavasti. Protection Boxissa on 1, 5 tai 8 pistorasiaa. Tel@-malleissa on myös integroitusuojaus RJ11 / xDSL-liitäntöjä varten.


