EATON - Ylijännitesuoja 8xSUKO+USB+RJ - Eaton Prot. Box 8 Tel@ USB DIN

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Ylijännitesuoja 8xSUKO+USB+RJ - Eaton Prot. Box 8 Tel@ USB DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 - 0

  • Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 - 0

  • Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3553340667251

Sähkönumero

8420315

Toimittajan tuotenumero

PB8TUD

Tukkuerä

8

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Läpinäkyvä:

ei

Eaton Protection box on edullinen ja tehokas suoja kalliille ja herkilleelektroniikkalaitteille. IEC 61643-11 standardin mukaiset ProtectionBox-tuotteet suojaavat laitteita jännitepiikeiltä, sähköhäiriöiltä jasalaman epäsuorilta vaikutuksilta. Suojaa:



Eaton Protection box on edullinen ja tehokas suoja kalliille ja herkille elektroniikkalaitteille. IEC 61643-11 standardin mukaiset Protection Box-tuotteet suojaavat laitteita jännitepiikeiltä, sähköhäiriöiltä ja salaman epäsuorilta vaikutuksilta. Suojaa: tietokoneet, oheislaitteet, multimedialaitteet, TV- ja Hi-Fi-laitteet helposti ja luotettavasti. Protection Boxissa on 1, 5 tai 8 pistorasiaa. Tel@-malleissa on myös integroitusuojaus RJ11 / xDSL-liitäntöjä varten.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan