EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPBT12-280-1+NPE

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 25 kA

  • Nimellisjännite AC - 280 V

  • Suojaustason jännite - 0 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 280 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081548866

Sähkönumero

3243571

Toimittajan tuotenumero

158308

Tukkuerä

40

Nimellissyöksyvirta (8/20):

25 kA

Nimellisjännite AC:

280 V

Suojaustason jännite:

0 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

280 V

Korkein jatkuva jännite DC:

0 V

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Nimellisjännite DC:

0 V

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

0 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

100 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

0 mm²

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja, täydellinen, 280V / 12,5kA, TN-S/TT-Set, 1+1-nap.

Yhdistelmäsuojat, luokka I ja II (B+C) SPBT12
Sähkölaitteiden suojaukseen suorista tai välillisistä salamaniskuista aiheutuneilta ylijännitepulsseilta tai kytkentäylijännitteeltä. Standardin EN 61643-11 mukaiset SPD-tyypit T1 ja T2. IEC 62305:n mukaiset salamasuojausluokat III ja IV. Suurin jatkuva käyttöjännite (UC): 280 VAC. Saatavana valmiiksi asennetulla virtakiskolla, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen RCD-keskuksiin.