EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPBT12-280/3

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 25 kA

  • Nimellisjännite AC - 280 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 280 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081548880

Sähkönumero

3243569

Toimittajan tuotenumero

158330

Tukkuerä

40

Nimellissyöksyvirta (8/20):

25 kA

Nimellisjännite AC:

280 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

280 V

Korkein jatkuva jännite DC:

0 V

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Nimellisjännite DC:

0 V

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

0 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

0 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

0 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

25 mm²

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja, täydellinen, 280V / 12,5kA, TN-C-Set, 3-nap.

Yhdistelmäsuojat, luokka I ja II (B+C) SPBT12
Sähkölaitteiden suojaukseen suorien ja epäsuorien salamaniskujen ja kytkentätoimintojen aiheuttamilta transienttiylijännitteiltä IEC 60364-5-53 kohdan 534 mukaisesti, iI IEC 61643-1:n mukaisesti, SPD-tyyppi T1, T2 EN 61643-11:n mukaisesti, salamasuojausluokat III ja IV IEC 62305:n mukaisesti, tyyppi ilman kauko-ohjausta. Standardin EN 61643-11 mukaiset SPD-tyypit T1 ja T2. IEC 62305:n mukaiset salamasuojausluokat III ja IV. Suurin jatkuva käyttöjännite (UC): 280 VAC. Saatavana valmiiksi asennetulla virtakiskolla, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen RCD-keskuksiin.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan