EATON - Ylijännitesuojatarvike - ASAUXSC-SPM

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen kokoonpano - muu

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Mitoitettu kytkentävirta - 2 A

  • Maavuotojen automaattitestauksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5019586148957

Sähkönumero

3243566

Toimittajan tuotenumero

131785

Tukkuerä

120

Laitteen kokoonpano:

muu

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Mitoitettu kytkentävirta:

2 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

1

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

0 A

Apukosketin SPBT12, SPCT2 ja SP-B+C ylijännitesuojalle, 1W, 2A, 250V AC

Yhdistelmäsuojat, luokka I ja II (B+C) SPBT12
Sähkölaitteiden suojaukseen suorista tai välillisistä salamaniskuista aiheutuneilta ylijännitepulsseilta tai kytkentäylijännitteeltä. Standardin EN 61643-11 mukaiset SPD-tyypit T1 ja T2. IEC 62305:n mukaiset salamasuojausluokat III ja IV. Suurin jatkuva käyttöjännite (UC): 280 VAC. Saatavana valmiiksi asennetulla virtakiskolla, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen RCD-keskuksiin.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan