EBECO - Adapteri - BHS-sarjakytkentäsovitin

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330778030330

Sähkönumero

3437015

Toimittajan tuotenumero

2403033

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

2

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

kumi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

muu

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

BHS sarjakytkentäsovitin

Sarjakytkentäsovitin helpottaa BHS-kaapelien kytkemistä sarjaan. Pelkästään kahden yhtä pitkän BHS-kaapelin sarjakytkentä tuottaa 25 % kokonaistehosta.