EBECO - Ajastin - Ajastin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 60...720 min
Kokoonpano - muu
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377116245
Sähkönumero
8172657
Toimittajan tuotenumero
8580103
Tukkuerä
1
Aika-asetus:
60...720 min
Kokoonpano:
muu
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Moduulien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yksinkertainen ja helppokäyttöinen aikakytkin lumen sulatusmattojen Snowmat, Snowmelt ja Multiflex 27 ohjaamiseen. Jousikäyttöinen 2-napainen aikakytkin, jossa sulkeutuva toiminto, kun ajastin viritetään. 1-12 tuntia. Katkaisukyky: 3600 W / 16 A / 230 VAC.


