EBECO - Anturi - Anturikaapeli, 6 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tekniikka - muu
Mittapisteiden lukumäärä - 1
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue - 0...0 %
Sisältää asennustarvikkeet - ei
Putkiasennus mahdollinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778816842
Sähkönumero
2615608
Toimittajan tuotenumero
8581684
Tukkuerä
1
Tekniikka:
muu
Mittapisteiden lukumäärä:
1
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue:
0...0 %
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
ei
Kaapelin pituus:
6 m
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
NTC, 10K
Bluetooth:
ei
Näytön tyyppi:
muu
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Mitoitussyöttöjännite, AC:
0...0 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
0...0 V
Käyttöpaikka:
muu
Lämpötilamittausalue:
-20...75 °C
Seinäasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Suojavaruste:
muu
Sensori kotelon sisällä:
ei
Sensori kotelon ulkopuolella:
ei
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Sensorielementin halkaisija:
5 mm
Elementin materiaali:
muu
Aktiivinen lämpötilamittaus:
ei
Passiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
CO2 mittausalue:
0...0 ppm
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittausalue:
0...0 ppm
Absoluuttisen ilmankosteuden mittausalue:
0...0 gr/m³
Entalpia mittausalue:
0...0 kJ/kg
Kastepiste mittausalue:
0...0 %
Pienhiukkasten mittausalue (PM):
0...0 µg/m³
Mittausalueiden lukumäärä:
0
Offset asetusmahdollisuus:
ei
Trendien seuranta:
ei
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Potentiometri säätönupilla:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Valmiustila-painike:
ei
Langaton:
ei
Sisältää näytön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Käänteisen napaisuuden suojauksella:
ei
Lähtevien signaalien lukumäärä:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V:
0
Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA:
0
Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA:
0
Keskivirtauskäyttöalue:
0...0 m/s
Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):
0 %
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon korkeus:
0 mm
Kotelon leveys:
0 mm
Kotelosyvyys:
0 mm
Rungon väri:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Termostaatin anturikaapeli 3 m. Sisältyy myös termostaattipakettiin.


