EBECO - Anturi - Maa-anturi - kosteus/lämpötila

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sensorin mekaaninen asennus - muu
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0
Väyläliitäntä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778816019
Sähkönumero
2615634
Toimittajan tuotenumero
8581601
Tukkuerä
1
Sensorin mekaaninen asennus:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
0
Väyläliitäntä:
ei ole
Kytkennän lähtö:
PNP
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Anturin halkaisija:
105 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
105 mm
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Anturin korkeus:
120 mm
Anturin pituus:
15000 mm
Syöttöjännite:
10...35 V
Toimintatapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...35 V
Tilanäyttö:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Sarjaankytkettävissä:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kytkentätaajuus:
0 Hz
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei
Yhdistetty lämpötila- ja kosteusanturi lumen sulatusmaahan säädettävällä anturisovittimella. Käytetään lisävarusteena EB-Therm 800:lle Max/Min-tilassa. Adapteria voidaan säätää valmiin maanpinnan mukaan jopa 35 mm. Anturi on kapasitiivinen ja siten huoltovapaa. Verrattuna asennukseen, jossa on pelkkä lämpötilansäätö, tämä yhdistetty ohjaus säästää energiaa jopa 90 %.


