EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - Cable Clip 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778609598
Sähkönumero
8176265
Toimittajan tuotenumero
8960959
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
5 mm lämpökaapeliin 6 mm raudoitukseen. Riittoisuus noin 4 m²
Cable Clip on sarja kaapelikiinnittimiä, joilla lämpökaapeleiden kiinnittäminen pohjaverkkoon tai raudoitusverkkoon on helppoa ja aikaa säästävää.
Cable Clip on sarja kaapelikiinnittimiä, joilla lämpökaapeleiden kiinnittäminen pohjaverkkoon tai raudoitusverkkoon on helppoa ja aikaa säästävää.
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


