EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - Jatkojohto 3,0m

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

3000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapelin viimeistely - laitekaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778611195

Sähkönumero

8176358

Toimittajan tuotenumero

8961119

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelin viimeistely:

laitekaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

10.7...10.7 mm

Ulkovaipan väri:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Pään 1 tyyppi:

pistotulppa

Pään 2 tyyppi:

naarasliitin

Johtimen päättäminen:

käsittelemätön

Kokonaispituus:

3000 mm

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Rungon väri:

musta

Kaapelityyppi:

H07RN-F

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

60 °C

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Mitoitussyöksyjännite:

2.5 kV

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

muu

Multimat 300 W ja 110 W malleille.

Jatkokaapeli 3m. Hankitaan erikseen Multimat 300 W ja 110 W malleille.