EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - Koteloitu anturi

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sensorin mekaaninen asennus - muu

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778816224

Sähkönumero

8176298

Toimittajan tuotenumero

8581622

Tukkuerä

1

Sensorin mekaaninen asennus:

muu

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

0

Väyläliitäntä:

ei ole

Kytkennän lähtö:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Anturin halkaisija:

0 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

82 mm

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Anturin korkeus:

87 mm

Anturin pituus:

22 mm

Toimintatapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Sarjaankytkettävissä:

ei

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei

Koteloitu anturi EB-Therm 800:lle, IP20/IP54

Täydennä tällä tuotteella, jos EB-Therm 800 -mallia aiotaan käyttää huonetermostaattina tai Maks./Min-tilassa kattolämmityksessä.