EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - Kytkentärasia EX-it-R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778350742
Sähkönumero
8176320
Toimittajan tuotenumero
8935074
Tukkuerä
1
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
2
Väri:
musta
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
pyöreä
Varusteena:
kannatinkisko
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Laajennettavissa:
kyllä
Kotelon läpivienti:
liitäntä kierteellä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
800 V
Suojauksella:
kyllä
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-45...50 °C
Kytkentärasia Ex-it-R asennuskiinnikkeellä (Ex-it) on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin käyttökohteisiin Ex-suositusten 94/9/EG (ATEX 95) mukaisesti, joka tarjoaa myös useita etuja. Rasian muotoilun ansiosta sisään viedyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisen riskiä. Kulmarautoja ei tarvita mukana tulevan asennuskiinnikkeen ansiosta. Tämä on erityisen edullista putkien lämpökaapelille, sillä kaapeli voidaan viedä suoraan asennuskiinnikkeen läpi. Lisäksi lämpöjohdoille ja antureille ei tarvita kiinnitysruuveja. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä.


