EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - Lämmityskaapelikilpi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 75 mm
Korkeus - 100 mm
Väri - keltainen
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778609635
Sähkönumero
8176590
Toimittajan tuotenumero
8960963
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
75 mm
Korkeus:
100 mm
Väri:
keltainen
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
ei
Asennustapa:
seinä
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Symboli:
muu
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
ruotsi
Halkaisija:
0 mm
Paksuus:
1 mm
Taitettava:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Ilmoittaa, että lämmityskaapeli on asennettu. Sisältyy malliin E 89 601 11.


