EBECO - Asennustarvike - EB-Connect M-Bus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778816385
Sähkönumero
2809900
Toimittajan tuotenumero
8581638
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Läpinäkyvä:
ei
Langaton M-Bus-moduuli standardin EN13757-4 mukaisesti. TarvikkeetEB-Therm 500:lle
Langaton M-Bus-moduuli standardin EN13757-4 mukaisesti. EB-Therm 500:n lisävarusteet, jotka siirtävät kulutuksen kustannustehokkaasti keskitettyyn keräysjärjestelmään energianvalvontaa varten.
Langaton M-Bus-moduuli standardin EN13757-4 mukaisesti. EB-Therm 500:n lisävarusteet, jotka siirtävät kulutuksen kustannustehokkaasti keskitettyyn keräysjärjestelmään energianvalvontaa varten.


