EBECO - Asennustyökalu - Puristuspihdit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 0.75...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778606900
Sähkönumero
8176179
Toimittajan tuotenumero
8960690
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
0.75...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
230 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
2
Automaattipalautuksella:
kyllä
Käytetään Ebeco Foil -asennuksen yhteydessä kiinnittämään kaapelit ja kytkentäliittimet toisiinsa.


