EBECO - Betonin kovetuskaapeli - BHS1400W/35m,pistoke

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 105 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 40 W/m
Halkaisija - 5 mm
Pituus - 35 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778604937
Sähkönumero
8176124
Toimittajan tuotenumero
8960493
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
105 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
40 W/m
Halkaisija:
5 mm
Pituus:
35 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
folio
Väri:
punainen
Materiaaliseulonta:
alumiini
Pintahoitoseulonta:
tinattu
Betoninkovetuskaapeli 35m 1400W/230V Schuko
BHS-lämpökaapeli on tarkoitettu erityisesti betonin kovettamiseen ja kuivaamiseen sekä lämmittämiseen. Järjestelmä nopeuttaa betonin kovettumista ja mahdollistaa nopeamman muottien purkamisen. Alaraudoitusta vasten kiinnitettävä lämpökaapeli voidaan myöhemmässä vaiheessa kytkeä edelleen kuivaamisen tai lämmityksen tehostamiseksi. Lämpökaapeli on varustettu liitäntäkaapelilla. Lämpökaapeli on 2-johtiminen, minkä ansiosta se on helppo ja nopea asentaa.
BHS-lämpökaapeli on tarkoitettu erityisesti betonin kovettamiseen ja kuivaamiseen sekä lämmittämiseen. Järjestelmä nopeuttaa betonin kovettumista ja mahdollistaa nopeamman muottien purkamisen. Alaraudoitusta vasten kiinnitettävä lämpökaapeli voidaan myöhemmässä vaiheessa kytkeä edelleen kuivaamisen tai lämmityksen tehostamiseksi. Lämpökaapeli on varustettu liitäntäkaapelilla. Lämpökaapeli on 2-johtiminen, minkä ansiosta se on helppo ja nopea asentaa.


