Etusivu

EBECO - Betonin kovetuskaapeli - BHS735W/20m,pistoke

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 105 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 40 W/m

  • Halkaisija - 5 mm

  • Pituus - 20 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778604944

Sähkönumero

8176123

Toimittajan tuotenumero

8960494

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

105 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

40 W/m

Halkaisija:

5 mm

Pituus:

20 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

folio

Väri:

punainen

Materiaaliseulonta:

alumiini

Pintahoitoseulonta:

tinattu

Betoninkovetuskaapeli 20m 735W/230V Schuko

BHS-lämpökaapeli on tarkoitettu erityisesti betonin kovettamiseen ja kuivaamiseen sekä lämmittämiseen. Järjestelmä nopeuttaa betonin kovettumista ja mahdollistaa nopeamman muottien purkamisen. Alaraudoitusta vasten kiinnitettävä lämpökaapeli voidaan myöhemmässä vaiheessa kytkeä edelleen kuivaamisen tai lämmityksen tehostamiseksi. Lämpökaapeli on varustettu liitäntäkaapelilla. Lämpökaapeli on 2-johtiminen, minkä ansiosta se on helppo ja nopea asentaa.