EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 45 W/m10°C,Toff250°C, Ton185°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 185 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 45 W/m
Itsestään rajoittuva - kyllä
Kaapelityyppi - kaksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778360857
Sähkönumero
0436748
Toimittajan tuotenumero
8936085
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
185 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
45 W/m
Itsestään rajoittuva:
kyllä
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
14 mm
Väri:
oranssi
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
tinattu


