EBECO - Lattialämmityskaapeli - 20W/m 36m 720W 4.5-9 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
36 mKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot43 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot73 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot86 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot107 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot124 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot187 m
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 20 W/m
Pituus - 36 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8176391
Toimittajan tuotenumero
6661137
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
20 W/m
Pituus:
36 m
Without packaging 20W/m 36m 720W 4.5-9 m2
Cableflex 20 lämpökaapeli. Tämä tehokas 20W/m ja vain 5 millimetriä paksu lämpökaapeli on erinomainen valinta betonivaluihin. Sen sarjaresistiivinen ja paluukaapelinen rakenne takaa tehokkaan ja luotettavan lämmityksen. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi raudoitukseen esim. Cable clip 5 (8176265) kiinnikkeillä. Cableflex 20 erityisen hyvä lämpötilansieto takaa, että se kestää vuosia ja vuosia käytössä. Tämä kaapeli on suunniteltu täyttämään kaikki lattialämmityksen vaatimukset ja valetaan helposti 50–100 mm:n betonivaluun.
Cableflex 20 lämpökaapeli. Tämä tehokas 20W/m ja vain 5 millimetriä paksu lämpökaapeli on erinomainen valinta betonivaluihin. Sen sarjaresistiivinen ja paluukaapelinen rakenne takaa tehokkaan ja luotettavan lämmityksen. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi raudoitukseen esim. Cable clip 5 (8176265) kiinnikkeillä. Cableflex 20 erityisen hyvä lämpötilansieto takaa, että se kestää vuosia ja vuosia käytössä. Tämä kaapeli on suunniteltu täyttämään kaikki lattialämmityksen vaatimukset ja valetaan helposti 50–100 mm:n betonivaluun.
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


