EBECO - Lattialämmityskaapeli - 23m 260W 1.6-3.4 m2

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

11 W/m

Pituus:

23 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot79 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot93 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 11 W/m

  • Pituus - 23 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8176374

Toimittajan tuotenumero

6660872

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

11 W/m

Pituus:

23 m

Without packaging 23m 260W 1.6-3.4 m2

Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan