EBECO - Lattialämmityskaapeli - 58m 650W 4.1-8.7 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
58 mKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot79 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot93 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118 m
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 11 W/m
Pituus - 58 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8176379
Toimittajan tuotenumero
6660877
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
11 W/m
Pituus:
58 m
Without packaging 58m 650W 4.1-8.7 m2
Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle.
Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle.
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


