EBECO - Ohjauskeskus - EB-Therm800,15x20A,IP55

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 15

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 125 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778351237

Sähkönumero

3437067

Toimittajan tuotenumero

8935123

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

15

Pääkytkimen nimellisvirta:

125 A

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

735 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

575 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Syvyys:

180 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Suojaus pääkytkimellä:

kyllä

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

15

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

0

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

5

Syötön suojaava etukoje VVSK:

ei

Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK:

ei

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt:

ei

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Laskuri:

ei

Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina):

ei

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

kyllä

Varatila moduulikojeille:

0

Laajennusmahdollisuus:

ei

Tietoliikennekäyttöön:

ei

Upotussyvyys:

0...0 mm

Laitekaappi Älykäs katto / maapohja, EB-Therm 800, 15x20 A, IP55

Laitekaappi, jossa termostaatti EB-Therm 800. Sisältää myös pääkytkimen, vikavirtasuojakytkimen, hälytyskoskettimen, 3 m:n anturikaapelin (lämpötila), sulakkeet, riviliittimet ja vakiopiirustuksen. Kaappi on valmisteltu maa-/katto-/lämpötila-anturille. Termostaatissa on sisäänrakennettu käyttöaikalaskuri.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan