EBECO - Lämmityselementti - Foil 48V/80W/m2, 53cm leveä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 80 W/m²
Leveys - 530 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778606016
Sähkönumero
8176160
Toimittajan tuotenumero
8960601
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
80 W/m²
Leveys:
530 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
ohut rakenteinen lämmitysmatto
Tukimatolla:
ei
Kytkentäjännite:
48...48 V
Lämpöjohtimen kuorma:
40 W/m
Itsestään liimautuva:
ei
PTC-resistorien lukumäärä:
2
Paksuus:
0.3 mm
Kosteisiin tiloihin:
ei
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
48 V lämmityskalvo sopii erityisesti asuntovaunun/asuntoauton lattialämmitykseen. Puu- ja laminaattilattioille sekä muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin. Myydään juoksumetreittäin.
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


