EBECO - Lämmityselementti - FOIL KIT 500 Täydennys 10m2

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 60 W/m²

  • Kytkentäteho - 585...585 W

  • Leveys - 430 mm

  • Pinta-ala - 10 m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778610259

Sähkönumero

8172726

Toimittajan tuotenumero

8961025

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

60 W/m²

Kytkentäteho:

585...585 W

Leveys:

430 mm

Pinta-ala:

10 m²

Resistanssi:

90 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

26 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

22500 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

0.3 mm

PTC-resistorin pituus:

6250 mm

Kosteisiin tiloihin:

ei

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

EBECO Foil Kit 500 Täydennysarja 10 m² 43 cm

Foil Kit 500 Sähköinen lattialämmityssarja parketille, laminaatille ja muovimatolle. Täydennyssarja EI sisällä termostaattia.EB-Therm 500 termostaatin sekä EB-Connect WiFi yhdessä lisävarusteiden kanssa mahdollistaa lattialämmityksen ohjauksen Ebeco Connect -sovelluksella.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan