Varastointi päättyy

EBECO - Lämmityselementti - Wallflex 500 - 1400W

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Lämpöteho - 1400 W

  • Leveys - 1070 mm

  • Korkeus - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778012053

Sähkönumero

8176292

Toimittajan tuotenumero

8501205

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Lämpöteho:

1400 W

Leveys:

1070 mm

Korkeus:

350 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

6.8 kg

Syvyys:

80 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

1.5 m

RAL-numero:

9003

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Etuosan materiaal:

teräs

Asennustapa:

seinä

Vaakaputkien lukumäärä:

0

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Kytkentäsentojen määrä:

1

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

yläpuolella

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

kyllä

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

yläpuolella

Digitaalinäyttö:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sähköpatteri Wallflex 500, WiFi-valmius, 1400 W, 230 V

Wallflex 500 on energiatehokas sähköpatteri, joka on helppo käyttää ja antaa sinulle täyden hallinnan lämmityksestäsi. Tämä patteri tarjoaa useita yksilöllisesti säädettäviä energiansäästöohjelmia ja selkeän värinäytön, jonka käyttö on todella helppoa. Se on myös \"WiFi READY\", joten voit helposti ohjata sitä Ebeco Connect -sovelluksella. Ebeco Connect -lämpöpatteri ei vain näytä lämpötilaa, vaan myös sähkönkulutusta ja historiatietoja yleiskuvauksena. Tämä antaa sinulle paremman käsityksen siitä, kuinka paljon energiaa käytät ja auttaa sinua optimoimaan lämmityksen. Aplikaation kautta voi ohjata samalla myös EB-Therm 500 termostaatteja, joten kokonaislämmityksen hallinta onnistuu vain yhtä sovellusta käyttämällä. Sovelluksessa on myös avoin rajapinta minkä avulla sen saa liitettyä kolmansien osapuolien järjestelmiin.

• Lämpöteho: 1400 W
• Syöttöjännite: 230 V
• Väri: valkoinen
• Korkeus: 350 mm
• Leveys: 1070 mm
• Syvyys: 80 mm
• Paino: 6.8 kg
• Asennustapa: seinämalli
• Digitaalinäyttö: kyllä
• Kotelointiluokka (IP): IP24
• Suojausluokka: II

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan