EBECO - Lämmityselementti - Wallflex 500 - 600W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 600 W
Leveys - 645 mm
Korkeus - 350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778012015
Sähkönumero
8176290
Toimittajan tuotenumero
8501201
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
600 W
Leveys:
645 mm
Korkeus:
350 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
4.1 kg
Syvyys:
80 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
1.5 m
RAL-numero:
9003
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Etuosan materiaal:
teräs
Asennustapa:
seinä
Vaakaputkien lukumäärä:
0
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Kytkentäsentojen määrä:
1
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
yläpuolella
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
kyllä
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuolella
Digitaalinäyttö:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Wallflex 500 on energiatehokas sähköpatteri, joka on helppo käyttää ja antaa sinulle täyden hallinnan lämmityksestäsi. Tämä patteri tarjoaa useita yksilöllisesti säädettäviä energiansäästöohjelmia ja selkeän värinäytön, jonka käyttö on todella helppoa. Se on myös \"WiFi READY\", joten voit helposti ohjata sitä Ebeco Connect -sovelluksella. Ebeco Connect -lämpöpatteri ei vain näytä lämpötilaa, vaan myös sähkönkulutusta ja historiatietoja yleiskuvauksena. Tämä antaa sinulle paremman käsityksen siitä, kuinka paljon energiaa käytät ja auttaa sinua optimoimaan lämmityksen. Aplikaation kautta voi ohjata samalla myös EB-Therm 500 termostaatteja, joten kokonaislämmityksen hallinta onnistuu vain yhtä sovellusta käyttämällä. Sovelluksessa on myös avoin rajapinta minkä avulla sen saa liitettyä kolmansien osapuolien järjestelmiin.
• Lämpöteho: 600 W
• Syöttöjännite: 230 V
• Väri: valkoinen
• Korkeus: 350 mm
• Leveys: 645 mm
• Syvyys: 80 mm
• Paino: 4.1 kg
• Asennustapa: seinämalli
• Digitaalinäyttö: kyllä
• Kotelointiluokka (IP): IP24
• Suojausluokka: II


