EBECO - Lämmityselementti - Wallflex 600 Wifi, 400W, 230V

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

400 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 W

Leveys:

465 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot525 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot645 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot735 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot945 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1155 mm

Syöttöjännite:

220...240 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - II

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Lämpöteho - 400 W

  • Leveys - 465 mm

  • Korkeus - 368 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778230716

Sähkönumero

8176503

Toimittajan tuotenumero

8523071

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

II

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Lämpöteho:

400 W

Leveys:

465 mm

Korkeus:

368 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

3.4 kg

Syvyys:

81 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

1.2 m

RAL-numero:

9003

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Etuosan materiaal:

teräs

Asennustapa:

seinä

Vaakaputkien lukumäärä:

0

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

yläpuolella

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

kyllä

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

yläpuolella

Digitaalinäyttö:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sähköpatteri Wallflex 600, WiFi-valmius, 400 W, 230 V

Sähkölämmitin, jossa on integroitu Wifi ja värinäyttö. Integroitu termostaatti on selkeä ja helppokäyttöinen, lisäksi se sisältää useita energiansäästöohjelmia, jotka ovat yksilöllisesti säädettävissä. Termostaatti näyttää myös energiankulutuksen sekä sen historian. Lämmittimessä on näppäinlukko ja lapsiturvallinen lämpötilarajoitus (maks. 60 °C). Voit ohjata sitä etänä Ebeco Connect -sovelluksella tai avoimen API:n kautta.
Toimitetaan kytkentärasialla ja Wago-liittimillä.